曜日別特売
LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385

※画像はイメージです。

LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385
LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385
LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385
LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385
LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385
LLD2401NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613385

LEDコンパクトランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)4.8注文コード06613385品番LLD2401NCB1
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

LEDコンバクトランプ Φ45
ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え

種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103ブラックサイズΦ45高さ(mm)69消費電力(W)4.8グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)500定格寿命(時間)40000入力電球(※100V時):0.074A色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1クラス500Ra83調光の可否対応配光タイプ拡散タイプ
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能。

※逆位相タイプ ライコン対応(100%~1%調光可能)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする