ABSモール用 マガリ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 06613494 品番 MM-2H(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥270
販売価格(税別)
245

配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。
フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。

ブラウン 材質ABS樹脂 形状マガリ 質量(g)20 用途モール2号用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06613433
2017-02-27
用途:
配線カバー
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用してます
コストが良いのでまた購入しようと思います
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする