※画像はイメージです。

DMXフットスタンド 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06613708 品番 NND25708
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】
フルカラーで演出する足元のあかり
公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。

仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9 種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出) 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 幅(mm)Φ136 質量(kg)2 取付据置型(据置取付専用) 高さ(mm)160 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 消費電力(W)10.3 入力電圧(V)DC24.9 制御DMX512 保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型) 光源LED(赤緑青黄) 5粒 色温度(K)3000相当(フル点灯時) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作温度(℃)-20〜35 光束(Lm)156 光色電球色 耐風速(m/s)60仕様 配光タイプ拡散配光タイプ 調色の可否
注意
※埋込ボックス、電源ユニットは別売りです。

※注)適合埋込ボックスをご使用ください。

※注)適合電源ユニットと組み合わせて使用してください。

※注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。

※注)接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。

※注)草木で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災・破損の原因となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)本器具は赤・緑・青・黄4色のLEDを使用しており、各色の光色減退には差があります。このため4色を任意に混ぜた場合は、色が経年と共に変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする