※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06613918
品番
NSN01522WLE1
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
一般屋内用
色
白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
周波数
50/60Hz
器具・セット
セット
色温度(K)
4000
光源色
白色
入力電流(A)
0.124
光束(Lm)
885
適合ダクト
100V配線ダクト、アース付配線ダクト
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
100形
調色の可否
×