※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
スポットライト 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
1305
注文コード
06614031
品番
NSN02514WLE1
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般屋内用
色
白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.7
周波数
50/60Hz
器具・セット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
0.2
光束(Lm)
1305
適合ダクト
100V配線ダクト、アース付配線ダクト
明るさ
150形
演色指数(Ra)
85
調光の可否
×
配光タイプ
狭角タイプ