NSN02532BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614067

※画像はイメージです。

NSN02532BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614067
NSN02532BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614067

スポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光源色白色光束(Lm)1300注文コード06614067品番NSN02532BLE1
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途一般屋内用電圧(V)AC100消費電力(W)11.7周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色入力電流(A)0.2光束(Lm)1300適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト明るさ150形演色指数(Ra)85調光の可否×配光タイプ広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする