※画像はイメージです。

NSN03533WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614435 NSN03533WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614435

スポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06614435 品番 NSN03533WLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途一般屋内用 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.5 周波数50/60Hz 器具・セットセット 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.25 光束(Lm)1545 適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト 演色指数(Ra)85 調光の可否 配光タイプ広角タイプ 器具相当200形 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする