VA-20BH 電線 VVFケーブル ノーブランド 06614474

電線 VVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード06614474品番VA-20BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。

定格600V 23A全長(m)20使用電圧(V)600電線太さ(mm2)2.0×2芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする