※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP161S-R ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614946 DMP161S-R ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614946 DMP161S-R ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614946

ころがしエンド(1本止め) PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び16 ウォームグレイ 注文コード06614946 品番DMP161S-R
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は呼び・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ころがしエンド(1本止め)
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
立上げ角度20°
釘、防トロキャップ付

寸法L(mm)54 寸法H(mm)27.8 呼び16 寸法D(Φmm)32.9 寸法W(mm)29 付属品釘、防トロキャップ付 ウォームグレイ 角度(°)(立上げ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする