※画像はイメージです。

NSN01534WLG1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614968 NSN01534WLG1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614968

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06614968 品番 NSN01534WLG1
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途一般屋内用 電圧(V)AC100 周波数50/60Hz 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)0.085 適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト 調光の可否 配光タイプ広角タイプ 器具相当100形 調光範囲約5〜100%
注意
※別売りのパナソニック製調光器と組み合わせて、約5〜100%の調光ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする