ナノイーX発生機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615020 品番 NTN88080B
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スポットライト型 ナノイーX発生機
ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます

質量(kg)約0.65 ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 騒音値(dB)約45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5 適合床面積約10(m2)(6畳)/台 入力電流(A)0.085
注意
※注)スポットライト型ナノイーX発生機には、電源スイッチがありません。配線ダクトのスイッチでON/OFFすることになります。

※注)換気扇など空気の流れが大きい場所へは取り付けないでください。

※注)吸込口の内側のフィルターに付着したほこりは、定期的に掃除機で吸い取ってください。

※注)外観などの仕様は予告なく変更することがあります。

※注)必ずナノイーX発生機対応タイプの器具と組み合わせてお使いください。その他のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする