Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
ナノイーX発生機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06615029
品番
NTN88080W
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スポットライト型 ナノイーX発生機
ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
質量(kg)
約0.65
色
ホワイト
電源(V)
AC100 50/60Hz
騒音値(dB)
約45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×185.5
適合床面積
約10(m
2
)(6畳)/台
入力電流(A)
0.085
注意
※注)スポットライト型ナノイーX発生機には、電源スイッチがありません。配線ダクトのスイッチでON/OFFすることになります。
※
※注)換気扇など空気の流れが大きい場所へは取り付けないでください。
※
※注)吸込口の内側のフィルターに付着したほこりは、定期的に掃除機で吸い取ってください。
※
※注)外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
※
※注)必ずナノイーX発生機対応タイプの器具と組み合わせてお使いください。その他のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。