LED照明器具 ナノイーX発生機対応タイプ スポットライト 配線ダクト取付型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615038 品番 NTN88081B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。

付属品落下防止ワイヤー付 その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り 質量(kg)0.35 ブラック 取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用) 取付方式天井面取付専用 首振角度(°)90 水平回転範囲360度
注意
※ランプ別売・ナノイーX発生機別売。

※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。

※ナノイーX発生機と組み合わせたときは、照明光の出力はありません。

※直下近接限度10cm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする