Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED照明器具 ナノイーX発生機対応タイプ スポットライト 配線ダクト取付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06615047
品番
NTN88081W
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
付属品
落下防止ワイヤー付
その他
【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り
質量(kg)
0.35
色
ホワイト
取付
配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)
取付方式
天井面取付専用
首振角度(°)
90
水平回転範囲
360度
注意
※ランプ別売・ナノイーX発生機別売。
※
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
※
※ナノイーX発生機と組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※
※直下近接限度10cm。