Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
八角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
注文コード
06615104
品番
DM4675
参考基準価格(税別)
¥965
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
側面ノックアウト
M:G16(C19)×2
N:G22(C25)×6
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
質量(kg)
-
色
ブラック
寸法H(mm)
75
板厚(mm)
-
仕上
-
JIS規格
JIS C8435
注意
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。