※画像はイメージです。

LGK9100B 遮光フード Panasonic(パナソニック) 06615169 LGK9100B 遮光フード Panasonic(パナソニック) 06615169

遮光フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06615169 品番 LGK9100B
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード
フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。

適合LGS9008、LSG9508、スポットライトΦ45用 種別遮光フード 材質ブラスチック 長さ(mm)18 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.008 ブラック 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする