Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
中型四角ブランクカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06615183
品番
DM5211
参考基準価格(税別)
¥193
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色
ブラック
外形寸法(mm)
108×108×3.3
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃〜+60℃の範囲
種類
ブランク
規格
JIS C8435