※画像はイメージです。

コンセントボックス 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】216×151×112 適合電源1回路用 30A 660V 4P端子台付、DMX信号1系統用 15A 660V 3P端子台付 注文コード06615205 品番NK39175
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は寸法・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

演出空間用配線機材 コンセントボックス

仕様接地2P15A 125V 抜止ダブルコンセント×1(2コ口)、DMXコネクタ(OUT) 1コ口 適合電源1回路用 30A 660V 4P端子台付、DMX信号1系統用 15A 660V 3P端子台付 種別演出空間用配線機材 コンセントボックス 質量(kg)2.5 ブラック仕上 コンセント個数2コ口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】216×151×112 コネクタDMXコネクタ付き
注意
※コンセントボックスの改造はしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする