※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
コンセントボックス 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ボックス】276×151×112
適合
電源1回路用 30A 660V 8P端子台付
注文コード
06615239
品番
NK39371
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
演出空間用配線機材 コンセントボックス
仕様
接地2P15A 125V 抜止ダブルコンセント×3(6コ口)
適合
電源1回路用 30A 660V 8P端子台付
種別
演出空間用配線機材 コンセントボックス
質量(kg)
3
色
ブラック仕上
コンセント個数
6コ口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ボックス】276×151×112
コネクタ
DMXコネクタ無し
注意
※コンセントボックスの改造はしないでください。火災・感電・落下の原因となります。