※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
TOLSOシリーズ 電源ユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06615275
品番
NTS90355DD9
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)
0.5
備考
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプ
DALI制御タイプ
電圧(V)
100〜242
グレード
【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
入力電圧(V)
AC100〜242
調光範囲
約1%〜100%
注意
※注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。