3/22より値下げ!現場を応援

※画像はイメージです。

サスペンションフライダクト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合連結専用・連結中間用 注文コード06615345 品番NK39301T
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別) 値下げ
63,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの
1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計

仕様C型20A 125V コンセント3コ付 適合連結専用・連結中間用 種別舞台・演出用照明器具 関連商品 質量(kg)13 備考NK39301Z 後継品 仕上ブラック仕上 回路数3回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする