仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造高気密SB形
ランプLED
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)335
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板枠
埋込高(mm)80
調光の可否×
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可