※画像はイメージです。

LGD1109VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415 LGD1109VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415 LGD1109VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415 LGD1109VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415 LGD1109VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415 LGD1109VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415

ダウンライト 60形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615415 品番 LGD1109VLE1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 ブラックつや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 構造高気密SB形 ランプLED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)355 光色温白色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 鋼板枠 埋込高(mm)80 調光の可否× 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可
注意
※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06615406
2025-01-17
用途:
脱衣所の照明設置
Rinofa イチムラ 様 (建設業・工事業)

こちらダウンライト照明を工事して貰いました。
思ったより明るくて良かったです。
もう1ヶ所注文したので、届いたら設置した後に照明したらまた明るくなって良いのかな(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする