※画像はイメージです。

NNS28323W LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト Panasonic(パナソニック) 06615458 NNS28323W LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト Panasonic(パナソニック) 06615458 NNS28323W LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト Panasonic(パナソニック) 06615458 NNS28323W LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト Panasonic(パナソニック) 06615458 NNS28323W LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト Panasonic(パナソニック) 06615458

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615458 品番 NNS28323W
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン

種別センサ付ダウンライト 材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付 色温度(K)3000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED一般光色 光色電球色 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
注意
※こちらの商品は器具本体のみです。LED電源は別売りです。

※断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする