FA21021kGM 蛍光灯笠なし型器具 FL20形×1灯 グロー式・低力率 Panasonic(パナソニック) 06615481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA21021kGM 蛍光灯笠なし型器具 FL20形×1灯 グロー式・低力率 Panasonic(パナソニック) 06615481 FA21021kGM 蛍光灯笠なし型器具 FL20形×1灯 グロー式・低力率 Panasonic(パナソニック) 06615481

蛍光灯笠なし型器具 FL20形×1灯 グロー式・低力率

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06615481 品番FA21021kGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
鉄板厚さ(mm)
本体0.3
反射板0.3
付属品20形白色蛍光灯1灯 質量(kg)0.7 周波数(Hz)50 電源(V)100 力率低力率 ランプ全光束(Lm)1230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする