※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
蛍光灯笠なし型器具 FL20形×1灯 グロー式・低力率
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06615497
品番
FA21021KGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
鉄板厚さ(mm)
本体0.3
反射板0.3
付属品
20形白色蛍光灯1灯
質量(kg)
0.7
周波数(Hz)
60
電源(V)
100
力率
低力率
ランプ全光束(Lm)
1230