※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 配線器具電子機器
DMX-PWM信号変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06615571
品番
NNQ72385
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【接続器具】50台/1系統(最大400台)
入力電圧(V)
AC100/200
表示部
受電、DMX信号受信、出力信号異常
信号形式
【DMX】IN×1系統・OUT/Thru×1系統【PWM】8系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから8ch)
機能
DMX終端抵抗自動設定
インターフェース
【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)
入数(個)
1
操作部
DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
注意
※注)同一系統内で電源ユニットと信号インターフェースの混在はできません。 接続信号インターフェース品番 NQL10101・NQL10121・ NQL10151・NQL10111・NQL10131・NQL10161