※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 作業灯
Panasonic(パナソニック)の 投光器
Panasonic(パナソニック)の 投光器部品・オプション
LED投光器 グラウンドビームER用 電源ユニット マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06615589
品番
NYK43010LF2
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
2次側配線長100m対応
適合
グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547
質量(kg)
5
電圧(V)
200〜242
入力電圧(V)
200〜242対応
注意
※注)調光はできません。