FL30SEX-D-HG ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) 06615682 FL30SEX-D-HG ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) 06615682

ライフルック HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 全光束(Lm)1880 注文コード06615682 品番FL30SEX-D-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,750
この商品は全光束など4種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
色温度6700Kの透き通った光色。透明感が漂い、さわやかな雰囲気を作り出します。白色を美しく引き立て、すがすがしい空間を演出します。

定格ランプ電力(W)30 種類直管蛍光灯 昼光色 点灯形スタータ形 種別3波長30W形 管長(mm)630 全光束(Lm)1880 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.61 定格平均寿命(時間)8500 光色昼光色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06615682 FL30SEX-D-HG 43702200 FL30SEX-D-HG2 ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) 1箱(25本) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする