※画像はイメージです。

LGBC58027LE1 ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック) 06615695 LGBC58027LE1 ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック) 06615695 LGBC58027LE1 ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック) 06615695 LGBC58027LE1 ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック) 06615695 LGBC58027LE1 ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック) 06615695

ダウンシーリング FreePa 100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615695 品番 LGBC58027LE1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

FreePa(フリーパ)センサ
人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。

幅(mm)Φ149 カバープラスチック 質量(kg)0.6 ブラック 取付直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm)43 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプLED 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで(LGBC58027LE1・LGBC58026LE1・LGBC58025LE1・LGBC58037LE1・LGBC58036LE1・LGBC58035LE1) 入力電流(A)0.13 光束(Lm)810 入数1台 光色電球色 明るさ100形電球1灯器具相当 特性ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm)10 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可(ON/OFF型) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット内蔵 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする