Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の 充電式電池
Panasonic(パナソニック)の 充電池
LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06615781
品番
NNY292
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LED保安灯
種別
蓄電池
本数
1
電池
ニッケル水素蓄電池
点灯時間(時間)
【停電時】8