3/22より値下げ!現場を応援
※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
06615799
品番
FK98401
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
防雨型ブラケット 階段灯用
種別
交換用 常用光ユニット
レンズ形状
高タイプ
入数(個)
1
光色
電球色
配光タイプ
ホワイト/正面配光