※画像はイメージです。

FK98461 防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット Panasonic(パナソニック) 06615835 FK98461 防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット Panasonic(パナソニック) 06615835

防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色 注文コード06615835 品番FK98461
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光色など7種類から選べます 他の種類を見る
適合防雨型ブラケット 階段灯用 種別交換用 常用光ユニット レンズ形状高タイプ 入数(個)1 光色電球色 配光タイプシルバーメタリック/上下配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする