※画像はイメージです。

LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615896 品番 NYS30527LF2
参考基準価格(税別)¥575,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」
器具光束35,000lm以上のLED投光器です。

用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 質量(kg)12.7 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200〜242対応 シリーズグラウンドビームER 消費電力(W)410 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:38 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス エネルギー消費効率(Lm/W)168.2 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20〜35 平均消費電力(W)379 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90〜右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90〜下向角60 配光タイプ中狭角タイプ 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
注意
※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする