※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 作業灯
Panasonic(パナソニック)の 投光器
Panasonic(パナソニック)の 設置式投光器
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06615905
品番
NYS30537LF2
参考基準価格(税別)
¥575,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」
器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途
サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様
防雨型・重耐塩害仕様
質量(kg)
11.6
材質(本体)
アルミ(アルマイト仕上)
タイプ
マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)
200〜242対応
シリーズ
グラウンドビームER
消費電力(W)
400
全光束(Lm)
69000
保護等級
IP65
ランプ
ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
1/10ビーム角:51
光源色
昼白色
材質(ハンドル)
ステンレス
エネルギー消費効率(Lm/W)
172.5
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)
-20〜35
平均消費電力(W)
370
関連部品
合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
使用場所
屋外
Ra
70
耐風速(m/s)
60仕様
グリーン購入法
適合
旋回角度(°)
左向角90〜右向角90
電球の種類
LED
照射角度(°)
上向角90〜下向角60
配光タイプ
中角タイプ
耐雷サージ
15kV
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)
注意
※調光はできません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※注)XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)には取り付けできません。