※画像はイメージです。

NYS36445LF2 LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616036 NYS36445LF2 LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616036

LED投光器 プールビーム 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06616036 品番 NYS36445LF2
参考基準価格(税別)¥685,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

LED投光器 屋内プール用
HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」
細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮

用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065 質量(kg)7.3 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当 電圧(V)100〜242 シリーズプールビームER 消費電力(W)240 全光束(Lm)42000 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W) エネルギー消費効率(Lm/W)175 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 配光タイプ広角タイプ 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
注意
※器具の取付周囲温度がー10〜35℃でご使用ください。

※LEDにはバラツキがあつため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする