クリンビュー くるまのガラスクリーナー C-60

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード06616182 品番15123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ノンシリコーン製。油膜になったり光を乱反射することなく汚れを落とします。
ガラスに付着したタバコのヤニ・手垢等を素早く除去します。
家庭の鏡・ガラス等にも使用することができます。

適合タバコのヤニ・手垢等 用途自動車、家庭の鏡、ガラスのクリーニング。 寸法(Φ×高さH)(mm)66×225 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量422mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06616182
2020-11-26
用途:
自動車整備
Car Shop ウイング 様

仕事で使用してます。
いままで数多くのこの手の商品を使用しましたが、これが一番いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする