クリンビュー ホイールクリーナー C-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12枚) 注文コード06616277 品番15793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

洗浄剤をシートに含浸させたホイール用洗浄剤で、洗浄と同時に艶出し・撥水・防汚効果を得ることができます。
洗浄液がホイールに付着した汚れを浮かし、メッシュクロスで汚れをかき取るのでスピーディーに洗浄できます。
洗浄後はシリコーンの被膜に覆われますので艶出し・防汚効果を得ることができます。

用途自動車、2輪車のホイールの洗浄。 危険物の類別非危険物 効果艶出し・撥水・防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする