クリンビュー イオンコートグロッシー ライトカラー D-5

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード06616383 品番16375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。

対応ボディー色ホワイト&ライトカラー 特性撥水 用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。 寸法(Φ×高さH)(mm)120×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06616383
2021-02-22
用途:
信頼のイオンコートをベースにかけ0コートを使い艶を維持。
不動産業

イオンコートは車のカラーに応じて二種類、使い分け。白の車にはイオンコートライトカラー掛け後に0コート。バイク・赤色車にはイオンコートダークカラー掛け後にアメリカのマザーワックスコーチ剤を塗ると艶が一段と良くなる。(本人の思い込み。)価格が他店の方が、、、。

1人が参考にしています
対象商品:
06616383
2020-01-24
用途:
洗車後
運輸・通信業

使いやすくてとても良いです!
またリピートさせてもらいます!

1人が参考にしています
対象商品:
06616383
2019-01-04
用途:
ワックス
その他業種

拭き取りが軽くて良い。持続期間はまだ不なるも期待。

1人が参考にしています
対象商品:
06616383
2017-12-11
用途:
洗車後のワックス
寺田デンキ 様

本日早速使用しました。塗りやすく、拭きやすいので助かります。持続日数は今日使ったところなので何か月持続するか楽しみです。

対象商品:
06616383
2017-03-10
用途:
車のワックス

大変伸びが良く途てもふき取り易いので作業が楽でした。

対象商品:
06616383
2015-10-16
用途:
営業車のwaxがけ

今まで良いと言われるwaxやコーティング剤を色々と試してきましたが、いま一つ満足出来る物がありませんでした。艶、効果度合い、施行の楽さ加減、耐久性を総合判断してますが、施行の楽さ加減は楽過ぎてもダメなんです。手入れの好きな人はwaxを塗った感も大事なんです!
耐久性に関しては、まだ確認出来ていませんが他の項目は過去に使用してきた物の中で一番良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする