巻バンドB形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06616514 品番 10245-0153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。

寸法C(mm)25 寸法D(mm)15 寸法G(Φmm)10×12 寸法K(Φmm)3.5 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 寸法t(mm)0.8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 タイプNo.30 釘穴タイプ 0.8t 長さ(m)30 使用ボルトM10×25(サイズ例) 適合ボルト径M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611176
2019-10-09
用途:
隠蔽配管の固定
あおき総合設備 様

エアコン隠蔽配管等で利用してます。
金属製なので配管勾配で高さ調整も多数のビス穴のおかげで容易で重宝してます。
もう少し価格が下がればよいのですが。。。

対象商品:
06611176
2015-03-01
用途:
テレビ・AV機器などの転倒防止補助金具として使用

巻いたまま小箱に入ってるので使用する分だけ適当に取り出せて使用感抜群です。何よりも安上がり。

対象商品:
06616514
2015-04-18
用途:
タンクのヒーター取り付け

単純に使い勝手が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする