FX-MG-EDL 13 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL OSG(オーエスジー) 06617037

FX-MG-EDL 13 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL OSG(オーエスジー) 06617037
FX-MG-EDL 13 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL OSG(オーエスジー) 06617037

超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06617037品番FX-MG-EDL 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,300

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)100公差0~-0.03刃長(mm)40シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)13トラスコ品番690-4521材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする