胴付長靴ウエダーチェスト #80233

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06618158 品番 #80233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。

カーキ 足幅2E 標準質量(g)約735 股下(cm)(総丈)99 股上(cm)54 ズボン脇丈(cm)131 胸囲(cm)126 サイズ(cm)26.5〜27 サイズLL 材質ナイロン(PVCラミネート) 材質(ソール)フェルト 高さ(cm)29(靴)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
排水路の中に入るため(冬場なので水は水溜まり程度しかない)
建設業・工事業

表面のゴムが破けやすいので、買いなおしをした
消耗品とは思っているが、一回の現場で破けてしまうのは残念
排水路のコンクリートで引っかけて破けてしまったのか…

1人が参考にしています
対象商品:
06618133
2021-12-25
用途:
川の中での作業が主。
教育・研究機関

川の中での作業で、石が滑りやすいところでも、靴底のフェルトで滑りにくく、とても快適に作業ができます。フエルトが剥がれにくく丈夫なので、満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
06618133
2020-06-05
用途:
湿地調査時
教育・研究機関

足底が非常に分厚く安心して使用できました。また、胴部分のポケットは思った以上に大きく、小物の収納に適しており重宝しました。

対象商品:
06618158
2019-11-06
用途:
マンホール内工事
株式会社JM旭川 様 (建設業・工事業)

使っていて問題はないのですが、靴底のフェルトが今一かも。

1人が参考にしています
対象商品:
06618158
2019-06-04
用途:
河川掃除の時

素材がとてもやわらかくて、とても履きやすい長靴です。

2人が参考にしています
対象商品:
06618142
2018-07-26
用途:
池内の草刈り時
その他業種

水漏れ処理が完璧でないので漏れる。
耐用年数は1年位か。漏れ対策の徹底が望まれる。

3人が参考にしています
対象商品:
06618142
2016-12-06
用途:
マンホール内作業
有限会社 エムテック 様 (建設業・工事業)

靴底にフェルトが付いているので、滑って転ぶことを気にしなくなりました。

対象商品:
06618142
2015-11-02
用途:
橋梁点検
サービス業

胸ポケットがとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする