刃径(Φmm)18
刃長(mm)32
全長(mm)125
シャンク径(Φmm)16
刃数4
トラスコ品番634-2566
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理Vコーティング
ねじれ角25°
コーティングVコーティング
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コーナー面取幅C(mm)0.6