粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06619401 品番 VLS-XPM-RESF 25×4F
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。

刃径(Φmm)25 刃長(mm)45 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)25 刃数5 トラスコ品番634-2591 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング ねじれ角25° コーティングVコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ コーナー面取幅C(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする