曜日別特売
905338 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ) 06619751

接続コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ミツトヨ品番905338注文コード06619751品番905338
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。

ケーブル長(m)1適合-適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905338
注意
※機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする