OSG(オーエスジー)
溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06620004
品番
B-HRT P H STD M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒素処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M5×0.8
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
食付
4P
精度表記
STD
精度
RH8
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
5.5
形状
突出しセンタ有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06620004
B-HRT P H STD M5×0.8
06620171
B-NRT B H STD M5×0.8
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
同メーカー代替品です。
06620004
B-HRT P H STD M5×0.8
09028774
TIN-NRT P HSE STD M5×0.8
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)