EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー) 06621054

EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー) 06621054
EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー) 06621054

スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M2.3×0.4注文コード06621054品番EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M2.3×0.4精度OH1食付2.5Pねじ長さ(mm)13首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)35全長(mm)42ピッチ(mm)0.4ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06621054EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.408151771MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08151771スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06621054EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.459476673A-SFT 2.5P STD M2.3×0.4EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 59476673スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)1本
3,698
税込4,068
同メーカー代替品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06621325
2023-11-10
用途: ユンボのタップ作業
株式会社 富商運輸・通信業

とても良い感じで仕上がりました。業者にたのまないのでコスト削減になりました。

対象商品 : 06621106
2020-05-30
用途: 加工品のネジ立て
有限会社 山岸製作所

260本の部品の、深さ10ミリの止まり穴にネジを立て、切れ味はほとんど落ちませんでした。満足しています。

対象商品 : 06621377
2014-09-02
用途: SS400材、溝加工(粗加工)に使用、

スムーズな切削で満足しています。

対象商品 : 06621106
2017-04-21
用途: ラックの作成
製造業

秋葉原の値段の2/3位で種類も選べもう秋葉原に買いに行く必要が無い

対象商品 : 06621151
2011-11-28
用途: アルミの加工に使用

リーマ加工において、手で使用するには問題は無いと思いますが機械に取り付け使用するには、本体の強度が不足。
本体は、材料を強度の物に変更するのが望ましいのでは、(SUJ2かもしくは調質材で焼き入れ)

対象商品 : 06621151
2011-11-29
用途: 調質された材料、又は鋳物などのタッピング加工使用。

今の所、特に問題なく使用切れ味もよく破損も無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする