用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M4×0.7ねじ径M4ピッチ(mm)0.7食付6P精度表記STD精度OH3全長(mm)52ねじ長さ(mm)13首下長(mm)21シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有