※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(Pa)-1000~+1000表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)注文コード06623386品番QDP33P1D+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適