クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の はさみ
はさみ セパレ・エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06625762
品番
CR-HS115-BL
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
握り部分と本体の分別廃棄が可能です。
全長(mm)
150
刃長(mm)
60
材質
ステンレス鋼・再生ABS製
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応